詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BN-14

品名 : 600mm 替刃(EA545BN-4用)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BP7-600-K
仕様 EA545BN-4用替刃
追加説明
カタログ価格

5,090 (税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/12 16:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0101ページ
バリエーション一覧
EA545BN-11 300mm 替刃(EA545BN-1用)
EA545BN-12 350mm 替刃(EA545BN-2用)
EA545BN-13 450mm 替刃(EA545BN-3用)
EA545BN-14 600mm 替刃(EA545BN-4用)
EA545BN-15 750mm 替刃(EA545BN-5用)
EA545BN-16 900mm 替刃(EA545BN-6用)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top