品番 : EA545BT-42
品名 : 18mm/1050mm ボルトカッター
ジョー部は強化スチール製合金鋼
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 14238 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(φmm) | 軟線(HRC15以下):17.5 中硬線(HRC31以下):14.3 硬線(HRC42以下):12.7 |
全長(mm) | 1115 |
| 重量(kg) | 8.3 | ||
| 耐久性バツグン | |||
| ハンドルはスチール製 (樹脂グリップ付) | |||
| ボルト、ロッド、鉄筋ケーブル、ワイヤー、帯鋼等を迅速に切断します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,500 円(税抜)/ 57,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545BT-14 8mm/ 350mm ボルトカッター |
| EA545BT-18 10mm/ 450mm ボルトカッター |
| EA545BT-24 11mm/ 600mm ボルトカッター |
| EA545BT-30 13mm/ 750mm ボルトカッター |
| EA545BT-36 14mm/ 900mm ボルトカッター |
| EA545BT-42 18mm/1050mm ボルトカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545BT-42B : 42" 替刃(EA545BT-42用) |
メイン画像
拡大
