詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BT-24

品名 : 11mm/ 600mm ボルトカッター

ジョー部は強化スチール製合金鋼

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 14223
切断能力(φmm) 軟線(HRC15以下):11.0
中硬線(HRC31以下):9.5
硬線(HRC42以下):7.9
全長(mm) 652
重量(kg) 2.7
耐久性バツグン
ハンドルはスチール製 (樹脂グリップ付)
ボルト、ロッド、鉄筋ケーブル、ワイヤー、帯鋼等を迅速に切断します。
追加説明
カタログ価格

38,800 (税抜)/ 42,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/08 11:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0102ページ

代替品

EA545BH-4
  • 品番

    EA545BH-4

  • コメント

    メーカ違い

バリエーション一覧
EA545BT-14 8mm/ 350mm ボルトカッター
EA545BT-18 10mm/ 450mm ボルトカッター
EA545BT-24 11mm/ 600mm ボルトカッター
EA545BT-30 13mm/ 750mm ボルトカッター
EA545BT-36 14mm/ 900mm ボルトカッター
EA545BT-42 18mm/1050mm ボルトカッター
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top