品番 : EA545C-15
品名 : 22mm/260mm 鉄筋ベンダー
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-2 |
|---|---|---|---|
| 適応鉄筋サイズ | 22mm | サイズ | φ30×260(L)mm |
| 重量 | 1750g | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| 曲棒に最適な特殊鋼を使用し、開口部に高周波焼入を施し、高硬度で摩耗しにくく、高い作業性を保持します。 | |||
| 鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ加工に | |||
| 鉄筋の位置調整(台直し)を行えます。 | |||
| 鉄筋径が太くなると、ベンダー単体では曲げにくいため、パイプ等を継ぎ足してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545C-11 10mm/142mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-12 13mm/170mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-13 16mm/190mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-14 19mm/225mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-15 22mm/260mm 鉄筋ベンダー |
| EA545C-16 25mm/260mm 鉄筋ベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
