詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545C-16

品名 : 25mm/260mm 鉄筋ベンダー

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-2
適応鉄筋サイズ 25mm サイズ φ30×260(L)mm
重量 1740g 材質 機械構造用炭素鋼
曲棒に最適な特殊鋼を使用し、開口部に高周波焼入を施し、高硬度で摩耗しにくく、高い作業性を保持します。
鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ加工に
鉄筋の位置調整(台直し)を行えます。
鉄筋径が太くなると、ベンダー単体では曲げにくいため、パイプ等を継ぎ足してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

6,630 (税抜)/ 7,293 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/24 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0102ページ
バリエーション一覧
EA545C-11 10mm/142mm 鉄筋ベンダー
EA545C-12 13mm/170mm 鉄筋ベンダー
EA545C-13 16mm/190mm 鉄筋ベンダー
EA545C-14 19mm/225mm 鉄筋ベンダー
EA545C-15 22mm/260mm 鉄筋ベンダー
EA545C-16 25mm/260mm 鉄筋ベンダー
ウェブカタログ画像
  • A:30mm\nB:25.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top