詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545C-31

品名 : 10mm/450mm 鉄筋ベンダー(45゚)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-14
用途 鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 適応鉄筋サイズ 10mm
全長 450mm 軸径 14.5mm
重量 650g 材質 工業用特殊鋼材
独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
45度曲げで、台直しに最適です。
頭部先端の角を丸くし、狭い場所(ブロックの開口部等)での施工がしやすく、作業効率もアップします。
パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0102ページ
バリエーション一覧
EA545C-31 10mm/450mm 鉄筋ベンダー(45゚)
EA545C-32 13mm/500mm 鉄筋ベンダー(45゚)
EA545C-33 16mm/500mm 鉄筋ベンダー(45゚)
ウェブカタログ画像
  • 45度曲げで、台直しに最適です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top