品番 : EA545C-32
品名 : 13mm/500mm 鉄筋ベンダー(45゚)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-14 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に | 適応鉄筋サイズ | 13mm |
| 全長 | 500mm | 軸径 | 16mm |
| 重量 | 890g | 材質 | 工業用特殊鋼材 |
| 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 | |||
| 45度曲げで、台直しに最適です。 | |||
| 頭部先端の角を丸くし、狭い場所(ブロックの開口部等)での施工がしやすく、作業効率もアップします。 | |||
| パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545C-31 10mm/450mm 鉄筋ベンダー(45゚) |
| EA545C-32 13mm/500mm 鉄筋ベンダー(45゚) |
| EA545C-33 16mm/500mm 鉄筋ベンダー(45゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
