品番 : EA545K-30
品名 : 11mm/760mm ボルトカッター
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 72 760 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | HRC19以下(軟線):φ11mm HRC40以下:φ9mm HRC48以下(硬線):φ8mm |
刃硬度 | HRC62 |
| 刃長 | 36.5mm | ヘッド厚さ | 42mm |
| 全長 | 760mm | 重量 | 4.25kg |
| 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます | |||
| 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します | |||
| ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造 | |||
| 快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー | |||
| ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545K-18 8mm/460mm ボルトカッター |
| EA545K-24 9mm/610mm ボルトカッター |
| EA545K-30 11mm/760mm ボルトカッター |
| EA545K-36 13mm/910mm ボルトカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545K-53 : 750mm 替刃(EA545K-30用) |
ウェブカタログ画像
拡大

