品番 : EA545KR-2
品名 : 200mm 強力型ボルトカッター(グリップ・バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 32 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ6.0mm 中硬線:φ5.2mm 硬線:φ4.0mm ピアノ線:φ3.6mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 370g | 先端 | ストレート |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 防錆磨き |
| 刃硬度 | HRC64 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| スプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります。 | |||
| ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりできます。 | |||
| てこの原理を最大限に利用したデザインにより、少ない力で抜群の切断能力を発揮します。 | |||
| リセス付き 刃の根元にあるくぼみにより太いワイヤーでも滑らず切断できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545KS-2 200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付) |
| EA545KR-2 200mm 強力型ボルトカッター(グリップ・バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
