品番 : EA545KS-2
品名 : 200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/ストレート)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 12 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ6.0mm 中硬線:φ5.2mm 硬線:φ4.0mm ピアノ線:φ3.6mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 390g | 仕上げ | 磨き |
| 刃硬度 | 64HRC | 先端 | ストレート |
| 切断刃形 | 斜刃 | ハンドル | コンフォート |
| 強力型、バネ付 | |||
| バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります。 | |||
| 小さな力で大きな切断能力を発揮 高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます。 |
|||
| ストッパークリップにより、不使用時はかさばらない状態でしっかりとロックできます。 | |||
| ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/09/11 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545KS-2 200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/ストレート) |
| EA545KR-2 200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
