品番 : EA545KR-3
品名 : 250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)
バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 31 250 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ6.0mm 中硬線:φ5.2mm 硬線:φ4.3mm ピアノ線:φ4.2mm |
全長 | 250mm |
| 重量 | 475g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 仕上げ | 防錆磨き | 刃硬度 | HRC64 |
| 先端 | ストレート | ハンドル | プラスチックコート |
| 強力型 | |||
| てこの原理を最大限に利用したデザインにより、少ない力で抜群の切断能力を発揮します。 | |||
| リセス付き 刃の根元にあるくぼみにより太いワイヤーでも滑らず切断できます。 |
|||
| ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりできます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/11 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545KR-5 160mm 強力型ミニクリッパー(ストレート/リセス付) |
| EA545KR-1 200mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) |
| EA545KR-3 250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) |
ウェブカタログ画像
拡大
