品番 : EA545KR-5
品名 : 160mm 強力型ミニクリッパー(ストレート/リセス付)
従来品に比べて20%軽い力で切断ができます。刃に設けられたくぼみ加工により、太径のワイヤーも滑らずカットできます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7131160 |
---|---|---|---|
切断能力 | 軟線:5.3φmm 中硬線:4.8φmm 硬線:3.6φmm ピアノ線:3.3φmm |
全長(mm) | 160 |
重量 | 215g | ハンドル | プラスチックコート |
材質 | クロムバナジウム高性能鋼 | 刃形状 | リセス(刃元くぼみ)付 |
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。 | |||
ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。 | |||
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 | |||
高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。 | |||
独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。 | |||
切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。 | |||
先端 | ストレート | 切断形状 | センターカット |
従来品に比べて20%軽い力で切断ができます。刃に設けられたくぼみ加工により、太径のワイヤーも滑らずカットできます |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 00:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0102ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA545KR-5 160mm 強力型ミニクリッパー(ストレート/リセス付) |
EA545KR-1 200mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) |
EA545KR-3 250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) |
拡大