品番 : EA545MD-3
品名 : 215mm ミニクリッパー
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | MN-0020 |
---|---|---|---|
オフセット型 | |||
切断能力 | 軟鋼線:φ3.5mm | 全長 | 215mm |
刃材質 | 特殊刃物鋼 | 重量 | 280g |
刃先の開きは簡単に調節が可能です。 | |||
片手操作で楽に、はさみ感覚で切断できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 07:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0103ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA545MD-1 210mm ミニクリッパー |
EA545MD-3 215mm ミニクリッパー |
拡大