品番 : EA546AB-30
品名 : 300mm パイプレンチ(アルミ合金)
カタログ訂正
26/01/30 パイプ外径:(誤)55mm→(正)42mm (No.57 1253)
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様
| パイプ外径 | 42mm | 呼び全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ヘッド:クロムモリブデン鋼 ハンドル:アルミ合金 |
重量 | 700g |
| 吊り穴付き | |||
| 材質、メッキ、塗装について 銅含まず、銀含まず、Zu, Sn, Niなどのメッキ、塗装はしていません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/02 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546AB-25 250mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546AB-30 300mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546AB-35 350mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546AB-45 450mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546AB-60 600mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546AB-90 900mm パイプレンチ(アルミ合金) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
