詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546AB-60

品名 : 600mm パイプレンチ(アルミ合金)

カタログ訂正

26/01/30 パイプ外径:(誤)75mm→(正)73mm (No.57 1253)

アルミ合金製のハンドルで軽量です

仕様

パイプ外径 73mm 呼び全長 600mm
材質 ヘッド:クロムモリブデン鋼
ハンドル:アルミ合金
重量 2.5kg
吊り穴付き
材質、メッキ、塗装について
銅含まず、銀含まず、Zu, Sn, Niなどのメッキ、塗装はしていません。
追加説明
カタログ価格

7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 17:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0193ページ
バリエーション一覧
EA546AB-25 250mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AB-30 300mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AB-35 350mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AB-45 450mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AB-60 600mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546AB-90 900mm パイプレンチ(アルミ合金)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:600mm  d:73mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top