品番 : EA546BE-350A
品名 : 61mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金)
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | ALP350 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 61mm | 最大口開き | 72mm |
| 呼び全長 | 350mm | 歯幅 | 22.0mm |
| 曲げモーメント | 85kgf・m | 重量 | 0.8kg |
| アルミ合金製のハンドルで軽量 | |||
| JIS強力級相当 上あごは使用しやすい薄型設計 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/30 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546BE-250A 43mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546BE-300A 49mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546BE-350A 61mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546BE-450A 76mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546BE-600A 89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
