詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546BE-600A

品名 : 89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 ALP600
パイプ外径 89mm 最大口開き 106mm
呼び全長 600mm 歯幅 29.5mm
曲げモーメント 185kgf・m 重量 2.17kg
アルミ合金製のハンドルで軽量
JIS強力級相当
上あごは使用しやすい薄型設計
追加説明
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/14 21:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546BE-250A 43mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546BE-300A 49mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546BE-350A 61mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546BE-450A 76mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金)
EA546BE-600A 89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top