品番 : EA546CA-11
品名 : 250mm コーナーパイプレンチ(白菅/被覆管兼用型)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | CPA250M |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 250mm | 適合パイプ外径 | φ13~40mm |
| くわえられる管の呼び寸法 | 8A~25A | 重量 | 0.4kg |
| 材質 | アルミ合金・特殊合金鋼 | 仕上げ | シルバー焼付塗装 刃部:黒染 ウオーム:黒染 |
| 白管・被覆管兼用型 | |||
| 本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製 | |||
| 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,080 円(税抜)/ 8,888 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
