詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546CA-13

品名 : 350mm コーナーパイプレンチ(白菅/被覆管兼用型)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 CPA350M
呼び全長 350mm 適合パイプ外径 φ20~54mm
くわえられる管の呼び寸法 15A~40A 重量 0.7kg
材質 アルミ合金・特殊合金鋼 仕上げ シルバー焼付塗装
刃部:黒染
ウオーム:黒染
白管・被覆管兼用型
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製
中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0195ページ
バリエーション一覧
EA546CA-11 250mm コーナーパイプレンチ(白菅/被覆管兼用型)
EA546CA-12 300mm コーナーパイプレンチ(白菅/被覆管兼用型)
EA546CA-13 350mm コーナーパイプレンチ(白菅/被覆管兼用型)
EA546CA-14 450mm コーナーパイプレンチ(白菅/被覆管兼用型)
EA546CA-15 600mm コーナーパイプレンチ(白菅/被覆管兼用型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top