品番 : EA546CB-2
品名 : 55mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | AP300N |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 300mm | 適合パイプ外径 | 8~55mm |
| くわえられる管の呼び寸法 | 15A~40A | 重量 | 0.7kg |
| 材質 | アルミ合金・特殊合金鋼 | 仕上げ | シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装 |
| 熱処理 | 歯部硬度:52~58HRC | ||
| ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい | |||
| 本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品 | |||
| 品質は、JIS H強力級に相当します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
