詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546CB-3

品名 : 65mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 AP350N
呼び全長 350mm 適合パイプ外径 10~65mm
くわえられる管の呼び寸法 15A~50A 重量 1.1kg
材質 アルミ合金・特殊合金鋼 仕上げ シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装
熱処理 歯部硬度:52~58HRC
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい
本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品
品質は、JIS H強力級に相当します。
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0193ページ
バリエーション一覧
EA546CB-1 45mm/250mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)
EA546CB-2 55mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)
EA546CB-3 65mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)
EA546CB-4 80mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)
EA546CB-5 90mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)
EA546CB-6 125mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)
ウェブカタログ画像
  • 刃のピッチが小さいので傷が付きにくい!

資料

カタログ
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top