詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DA-600

品名 : 600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 CW-AL60
パイプ外径 48~90mm 呼び全長 600mm
材質 アルミ合金 重量 3kg
アルミ合金製で軽量
最適な熱処理により抜群の耐久性
亜鉛メッキ鋼管(白管)締付けに最適
追加説明
カタログ価格

20,500 (税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/11 09:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546DA-600 600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
EA546DA-900 900mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top