品番 : EA546DA-900
品名 : 900mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CW-AL90 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 76~115mm | 呼び全長 | 900mm |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 5kg |
| アルミ合金製で軽量 | |||
| 最適な熱処理により抜群の耐久性 | |||
| 亜鉛メッキ鋼管(白管)締付けに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/11 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546DA-600 600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546DA-900 900mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) |
