品番 : EA546DE-10A
品名 : 14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | ACPW250 |
|---|---|---|---|
| 適用管継手サイズ | 27.2mm | パイプ外径 | 14~34mm |
| 最大口開き | 36mm | 呼び全長 | 250mm |
| 歯幅 | 19mm | 重量 | 380g |
| 特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力 | |||
| 狭い箇所でも使用可能 | |||
| 接地配管作業・壁際の配管作業・溝中の配管作業に最適 | |||
| 上下あごの交換が容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,090 円(税抜)/ 8,899 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546DE-10A 14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546DE-12A 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546DE-14A 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) |
| EA546DE-18A 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA546DE-40 : [EA546DE-10A用] 替刃(上あご) |
| 部品 | EA546DE-50 : [EA546DE-10A用] 替刃(下あごセット) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
