詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DE-14A

品名 : 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 ACPW350
適用管継手サイズ 42.7mm パイプ外径 22~49mm
最大口開き 51mm 呼び全長 350mm
歯幅 23mm 重量 800g
狭い箇所でも使用可能
接地配管作業・壁際の配管作業・溝中の配管作業に最適
上下あごの交換が容易にできます。
特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/14 02:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546DE-10A 14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
EA546DE-12A 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
EA546DE-14A 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
EA546DE-18A 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top