品番 : EA546DG-250
品名 : 13-41mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型)
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CWT-250 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 250mm | くわえ部厚み | 13mm |
| パイプ外径 | 13~41mm | 口開き幅 | 13~41mm |
| 重量 | 0.5kg | ||
| 鍛造鉄製 | |||
| 亜鉛メッキ鋼管(白管)用 | |||
| パイプレンチよりも狭所を得意とするコーナーレンチをさらにスリムに設計 | |||
| 刃幅わずか13mmで溝中・壁際・天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボなどのつかみ所が狭い継手にも活躍 | |||
| 強度は薄型でも安心のJIS普通級相当 | |||
| ワイドな口開きで能力アップ! | |||
| 喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546DG-250 13-41mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
| EA546DG-300 16-48mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
| EA546DG-350 21-60mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型) |

