詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DG-300

品名 : 16-48mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型)

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 CWT-300
呼び全長 300mm くわえ部厚み 13mm
パイプ外径 16~48mm 口開き幅 16~48mm
重量 0.65kg
鍛造鉄製
亜鉛メッキ鋼管(白管)用
パイプレンチよりも狭所を得意とするコーナーレンチをさらにスリムに設計
刃幅わずか13mmで溝中・壁際・天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボなどのつかみ所が狭い継手にも活躍
強度は薄型でも安心のJIS普通級相当
ワイドな口開きで能力アップ!
喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現
追加説明
カタログ価格

8,730 (税抜)/ 9,603 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 21:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ

代替品

EA546CA-2
  • 品番

    EA546CA-2

  • コメント

    アルミ合金

バリエーション一覧
EA546DG-250 13-41mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型)
EA546DG-300 16-48mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型)
EA546DG-350 21-60mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • スリムな刃幅
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top