品番 : EA546DK-45
品名 : 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(薄型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CWTDA450 |
---|---|---|---|
呼び全長(mm) | 450 | パイプ外径(mm) | 34~61 (25A~50A) |
先端厚み | 18mm | 重量(g) | 1110 |
軽量・薄型・ワイドな口開き、全てを満たすハイブリッドモデル。 | |||
短ニップル等、掴み幅の狭い材料の締め付けに最適。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0197ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA546DK-25 14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
EA546DK-30 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
EA546DK-35 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
EA546DK-45 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
拡大
※画像はEA546DK-30です