品番 : EA546CA-4
品名 : 451mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | CPA450 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 450mm | 適合パイプ外径 | 30~65mm |
| くわえられる管の呼び寸法 | 25A~50A | 重量 | 1.2kg |
| 材質 | アルミ合金・特殊合金鋼 | 仕上げ | シルバー焼付塗装、刃部:黒染、ウオーム:ニッケルクロムめっき |
| 本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。 | |||
| 接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546CA-1 251mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
| EA546CA-2 301mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
| EA546CA-3 351mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
| EA546CA-4 451mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
| EA546CA-5 604mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
