品番 : EA546CA-5
品名 : 604mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | CPA600 |
---|---|---|---|
呼び全長 | 600mm | 適合パイプ外径 | 48~90mm |
くわえられる管の呼び寸法 | 40A~80A | 重量 | 3kg |
材質 | アルミ合金・特殊合金鋼 | 仕上げ | シルバー焼付塗装、刃部:黒染、ウオーム:ニッケルクロムめっき |
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。 | |||
接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/29 04:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0195ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA546CA-1 251mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
EA546CA-2 301mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
EA546CA-3 351mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
EA546CA-4 451mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |
EA546CA-5 604mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製) |