詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546CA-3

品名 : 351mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 CPA350
呼び全長 350mm 適合パイプ外径 20~54mm
くわえられる管の呼び寸法 15A~40A 重量 0.7kg
材質 アルミ合金・特殊合金鋼 仕上げ シルバー焼付塗装、刃部:黒染、ウオーム:ニッケルクロムめっき
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に最適
追加説明
カタログ価格

9,870 (税抜)/ 10,857 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546CA-1 251mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
EA546CA-2 301mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
EA546CA-3 351mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
EA546CA-4 451mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
EA546CA-5 604mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top