品番 : EA546DK-51
品名 : 200mm/呼13 化粧管専用グリップレンチ
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | GW-C13 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 呼び13 | 全長(mm) | 200 |
| 重量(g) | 390 | 掴み幅(mm) | 26 |
| 適合管種 | 化粧管(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管) | 許容トルク | 40N・m |
| 化粧管を傷つけず簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ | |||
| 壁から化粧管まで僅かなすき間(20mm)があれば締め付けできる軽量・コンパクト設計 | |||
| レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作!! | |||
| アタッチメントは交換式で経済的!!マイナスドライバーなどで取り外しできて簡単に交換が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546DK-51 200mm/呼13 化粧管専用グリップレンチ |
| EA546DK-52 250mm/呼25 化粧管専用グリップレンチ |
