詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DK-52

品名 : 250mm/呼25 化粧管専用グリップレンチ

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 GW-C25
適合サイズ 呼び25 全長(mm) 250
重量(g) 700 掴み幅(mm) 26
適合管種 化粧管(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管) 許容トルク 60N・m
化粧管を傷つけず簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ
壁から化粧管まで僅かなすき間(27mm)があれば締め付けできる軽量・コンパクト設計
レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作!!
アタッチメントは交換式で経済的!!マイナスドライバーなどで取り外しできて簡単に交換が可能
追加説明
カタログ価格

17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0195ページ
バリエーション一覧
EA546DK-51 200mm/呼13 化粧管専用グリップレンチ
EA546DK-52 250mm/呼25 化粧管専用グリップレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top