詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DS-8

品名 : 60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 CWP0580A
全長 延長時:870mm
本体のみ:600mm
パイプ外径 60.5~144mm
先端厚 24mm 歯幅 24mm
重量 4.4kg 締付能力 SGM・SGML継手:50A、80A
白ガス管及びエンビライニング管及び継手:50A、80A
荷重 SGM継手・SGML継手:約294N
白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N
メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)
歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適
延長管付き(全長は延長管を装着時の寸法です)
鋼管の締め付けも可能
追加説明
カタログ価格

30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546DS-8 60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管
EA546DS-10 89.0-176.0mm/1140mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管
ウェブカタログ画像
専用サヤ管使用時
  • 専用サヤ管使用時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top