品番 : EA546DS-10
品名 : 89.0-176.0mm/1140mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CWP0510A |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 89~176mm | 全長 | 延長時:1140mm 本体のみ:900mm |
| 先端厚 | 24mm | 歯幅 | 24mm |
| 重量 | 6.5mm | 締付能力 | SGM・SGML継手:80A、100A 白ガス管及びエンビライニング管及び継手:80A、100A |
| 荷重 | SGM継手・SGML継手:約294N 白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約392N |
||
| メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品) | |||
| 歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適 | |||
| 鋼管の締め付けも可能 | |||
| 延長管付き(全長は延長管を装着時の寸法です) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,000 円(税抜)/ 91,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546DS-8 60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 |
| EA546DS-10 89.0-176.0mm/1140mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管 |
