品番 : EA546DT-45
品名 : 60mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | PWPDAL45 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 450mm | 適用管呼びサイズ | 32A |
| パイプ外径 | 60mm(50A) | 被覆のすべり(許容トルク) | 205N・m |
| 先端厚 | 40mm | 口開き幅 | 64mm |
| 歯幅 | 40mm | 重量 | 1.51kg |
| 被覆管の締め付けに特化した極めて細かい歯形状がパイプにしっかりと噛み込み、かつパイプのキズを最小限に抑えます。 | |||
| 職人が造る歯は機能性・耐久性を最高水準で実現 | |||
| JIS強力級に相当する強度にもかかわらず、アルミ鍛造ハンドル採用 | |||
| アルミ鍛造製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546DT-35 49mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用) |
| EA546DT-45 60mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用) |
| EA546DT-60 76mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用) |
| EA546DT-90 102mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

