詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DT-60

品名 : 76mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 PWPDA600
呼び全長 600mm 適用管呼びサイズ 50A
パイプ外径 76mm(65A) 被覆のすべり(許容トルク) 392N・m
先端厚 45mm 口開き幅 80mm
歯幅 45mm 重量 2.6kg
被覆管の締め付けに特化した極めて細かい歯形状がパイプにしっかりと噛み込み、かつパイプのキズを最小限に抑えます。
職人が造る歯は機能性・耐久性を最高水準で実現
JIS強力級に相当する強度にもかかわらず、アルミ鍛造ハンドル採用
アルミ鍛造製
追加説明
カタログ価格

25,400 (税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/18 09:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ

代替品

EA546CB-5
バリエーション一覧
EA546DT-35 49mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
EA546DT-45 60mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
EA546DT-60 76mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
EA546DT-90 102mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 極めて細かい歯形状がパイプにしっかりと噛み込む!
  • アルミ鍛造ハンドル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top