詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546E-2

品名 : 2" コンパウンドパイプレンチ

トルクを倍増させる特殊デザイン。固着したジョイントの開放に最適です。

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 31375
パイプ外径 2”(50mm) 重量 3.3kg
ハンドル長 295mm
1人で2人分の仕事をこなす強力てこ式レンチ。狭い場所でのジョイントの取り付け、取り外しに効果的です。
鍛造鉄製
フックジョーが回転するとテコ比が倍加され、強力なパワーを生出します
レンチ部とトラニオン部が分離できるためセット次第で左/右いずれの側からも作業が可能
追加説明
カタログ価格

112,600 円(税抜)/ 123,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0193ページ
バリエーション一覧
EA546E-2 2" コンパウンドパイプレンチ
EA546E-4 5" コンパウンドパイプレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top