品番 : EA546E-4
品名 : 5" コンパウンドパイプレンチ
トルクを倍増させる特殊デザイン。固着したジョイントの開放に最適です。
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31380 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 5”(125mm) | 重量 | 15.2kg |
| ハンドル長 | 635mm | ||
| 1人で2人分の仕事をこなす強力てこ式レンチ。狭い場所でのジョイントの取り付け、取り外しに効果的です。 | |||
| 鍛造鉄製 | |||
| フックジョーが回転するとテコ比が倍加され、強力なパワーを生出します | |||
| レンチ部とトラニオン部が分離できるためセット次第で左/右いずれの側からも作業が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
177,500 円(税抜)/ 195,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546E-2 2" コンパウンドパイプレンチ |
| EA546E-4 5" コンパウンドパイプレンチ |
モデルチェンジ品画像
拡大
