詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546HC-250

品名 : 49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)

狭い場所や、床近くでの配管工事に

仕様

呼び全長 250mm パイプ径 49mm
重量(kg) 0.7 材質 鍛造鉄製
上あごは特殊鋼製で二重熱処理が施されています
サイズ調整のローレット部は焼き戻しを施し、滑り止め付
パイプサイズが一目でわかるスケール付
しっかりしたパイプグリップとラチェットアクションを実現するフラットスプリングとコイルスプリングを内蔵
「I」型をした鋳鉄製のハンドルにより重量を最小限に抑えます
ハンドルには吊り下げ用穴付
追加説明
カタログ価格

4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546HC-250 49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)
EA546HC-350 61mm/350mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA546HC-350です。
  • ※画像は、EA546HC-350です。
  • A:1・1/2”(49mm)、B:21.5mm、C:17mm、L:250mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top