品番 : EA546HC-350
品名 : 61mm/350mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)
狭い場所や、床近くでの配管工事に
仕様
| パイプ径 | 61mm | 呼び全長 | 350mm |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.4 | 材質 | 鍛造鉄製 |
| ハンドルには吊り下げ用穴付 | |||
| 「I」型をした鋳鉄製のハンドルにより重量を最小限に抑えます | |||
| しっかりしたパイプグリップとラチェットアクションを実現するフラットスプリングとコイルスプリングを内蔵 | |||
| 上あごは特殊鋼製で二重熱処理が施されています | |||
| サイズ調整のローレット部は焼き戻しを施し、滑り止め付 | |||
| パイプサイズが一目でわかるスケール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546HC-250 49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型) |
| EA546HC-350 61mm/350mm 強力型パイプレンチ(オフセット型) |
ウェブカタログ画像
拡大
