詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546VA-4

品名 : 15A インナーパイプレンチ

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 IPW-15
適合パイプサイズ 15A 適用管 配管用炭素鋼鋼管
給水管
(装飾用クロムニップル等)
許容トルク 196N・m 全長 94mm
軸径 17mm
折れた管も抜けます。配管リフォーム必携工具
錆や水垢が固着している場合は、先端のリーマで簡単に除去できます。
管に差し込み回すだけで、これまでの大掛かりな工事が不要に!
水まわりのリフォームから、空調用配管、工場設備に
追加説明
カタログ価格

5,860 (税抜)/ 6,446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 17:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0197ページ
バリエーション一覧
EA546VA-2 10A インナーパイプレンチ
EA546VA-4 15A インナーパイプレンチ
EA546VA-6 20A インナーパイプレンチ
EA546VA-8 25A インナーパイプレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top