品番 : EA546VA-6
品名 : 20A インナーパイプレンチ
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | IPW-20 |
|---|---|---|---|
| 適合パイプサイズ | 20A | 適用管 | 配管用炭素鋼鋼管 給水管 (装飾用クロムニップル等) |
| 許容トルク | 294N・m | 全長 | 106.5mm |
| 軸径 | 21mm | ||
| 折れた管も抜けます。配管リフォーム必携工具 | |||
| 錆や水垢が固着している場合は、先端のリーマで簡単に除去できます。 | |||
| 管に差し込み回すだけで、これまでの大掛かりな工事が不要に! | |||
| 水まわりのリフォームから、空調用配管、工場設備に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546VA-2 10A インナーパイプレンチ |
| EA546VA-4 15A インナーパイプレンチ |
| EA546VA-6 20A インナーパイプレンチ |
| EA546VA-8 25A インナーパイプレンチ |
