品番 : EA546VD-7A
品名 : 34-320mm/710mm チェーンレンチ
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | CW10L |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 34~320mm | 保証荷重 | 330kgf・m |
| 全長 | 710㎜ | チェーン長 | 980mm |
| 重量 | 6.45kg | ||
| チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 | |||
| パイプレンチが使用できない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。 | |||
| 本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,300 円(税抜)/ 77,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
