詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546VD-8A

品名 : 34-508mm/710mm チェーンレンチ

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 CWC20
パイプ外径 34~508mm 保証荷重 330kgf・m
全長 710㎜ チェーン長 1,170mm
重量 7.7kg
チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
パイプレンチが使用できない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。
本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
追加説明
カタログ価格

78,300 円(税抜)/ 86,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 09:39現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546VD-1A 14- 89mm/290mm チェーンレンチ
EA546VD-2A 14-165mm/290mm チェーンレンチ
EA546VD-3A 17-114mm/390mm チェーンレンチ
EA546VD-4A 27-165mm/490mm チェーンレンチ
EA546VD-5A 34-216mm/670mm チェーンレンチ
EA546VD-7A 34-320mm/710mm チェーンレンチ
EA546VD-8A 34-508mm/710mm チェーンレンチ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top