詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546WR-18

品名 : 6- 60mm/450mm チェーンレンチ(強力型)

双方向に設けられたジョーの働きで、正逆それぞれの回転方向に対応し、ラチェットのように使用できます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 31320
ハンドル全長 450mm 能力(呼径) 1/8”~2 1/2”(6~60mm)
保持能力(呼径) 1/8”~5”(6~125mm) 重量 2.7kg
ジョーには2つの刃が反対に付いているため、レンチの付替えなしに締めたり、弛めたりできます。
特に作業が困難な狭い場所での作業に威力を発揮
円形はもちろん、四角、三角など変形物も確実につかみます。
追加説明
カタログ価格

33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0194ページ
バリエーション一覧
EA546WR-14 6- 50mm/350mm チェーンレンチ(強力型)
EA546WR-18 6- 60mm/450mm チェーンレンチ(強力型)
EA546WR-24 6- 75mm/600mm チェーンレンチ(強力型)
EA546WR-36 6-110mm/900mm チェーンレンチ(強力型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※「保持能力」までのサイズのパイプをつかむことはできますが、「能力」を超えるとトルクが不足する場合があります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top