品番 : EA546WR-24
品名 : 6- 75mm/600mm チェーンレンチ(強力型)
双方向に設けられたジョーの働きで、正逆それぞれの回転方向に対応し、ラチェットのように使用できます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31325 |
|---|---|---|---|
| ハンドル全長 | 600mm | 能力(呼径) | 1/8”~3”(6~75mm) |
| 保持能力(呼径) | 1/8”~5”(6~125mm) | 重量 | 3.7kg |
| ジョーには2つの刃が反対に付いているため、レンチの付替えなしに締めたり、弛めたりできます。 | |||
| 円形はもちろん、四角、三角など変形物も確実につかみます。 | |||
| 特に作業が困難な狭い場所での作業に威力を発揮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,900 円(税抜)/ 44,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/30 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546WR-14 6- 50mm/350mm チェーンレンチ(強力型) |
| EA546WR-18 6- 60mm/450mm チェーンレンチ(強力型) |
| EA546WR-24 6- 75mm/600mm チェーンレンチ(強力型) |
| EA546WR-36 6-110mm/900mm チェーンレンチ(強力型) |
メイン画像
拡大
