品番 : EA546Z-42
品名 : 24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-24x30LH |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水道管等の本管締付や取り外しに | 対辺 | 24×30mm |
| ヘッド外径 | 59mm | ヘッド厚み | 100.5mm |
| ソケット外径 | 小さい方:33.5mm 大きい方:41.0mm |
全長 | 250~305mm |
| ギア数 | 24歯 | 送り角 | 15° |
| 重量 | 1,230g | 材質 | 炭素鋼・クロムバナジウム鋼 |
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| 伸縮自在なスライド式ハンドル | |||
| 回転方向の切り替えは爪で切り替え出来ます | |||
| 本管用延長ソケット(別売)でソケット部を50mm延長できます。 | |||
| <注意> ・使用後に泥などが付着した場合は水道水などで洗い流して下さい。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546Z-41 19x24mm/245-300mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮) |
| EA546Z-42 24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA546Z-62 : 30mm 本管レンチ用延長ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
