品番 : EA546Z-62
品名 : 30mm 本管レンチ用延長ソケット
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | LSTS-30 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に ・水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに |
対辺 | 30mm |
| 全長 | 68mm | 外径 | 41mm |
| 重量 | 250g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 水道本管用レンチ使用時の障害物よけに | |||
| 深い・狭い・届く!貫通タイプ | |||
| ソケット部を50mm延長できます。 | |||
| ソケット部12角サーフェイス(角丸)形状 | |||
| 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使いいただけます。 | |||
| <注意> ・レンチ装着の際は、12角ソケットのレンチを使用してください。6角ソケットへの接続はできません。 ・ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。 ・ご使用の前に、本製品の六角部がレンチソケットにしっかり装着したことを確認してから作業してください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546Z-61 24mm 本管レンチ用延長ソケット |
| EA546Z-62 30mm 本管レンチ用延長ソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA546Z-42 : 24x30mm/250-305mm 本管用ラチェットレンチ(伸縮) |
