品番 : EA547A-4
品名 : 1/2"-3/4" コンジットベンダー
ソケット部が長くハンドルが破損しにくい構造で、半径内のノッチがコンジットねじを保護します
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 35235 |
---|---|---|---|
鋳鉄製 | |||
1”のガスパイプをハンドルに | |||
用途及び呼び | 厚鋼電線管G16・G22 | 重量 | 1.3kg |
ハンドルは付属していません。 | |||
ヒッキー型コンジットベンダー | |||
肉厚、大口径コンジットを自由な曲げ角度の仕上ます。 | |||
強化パイプグリップ、長めのハンドルソケット、パイプのネジ山を保護するノッチなどスムーズで正確な曲げ加工ができる特徴を備えています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2024/04/27 23:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0231ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA547A-4 1/2"-3/4" コンジットベンダー |
EA547A-6 1"-1・1/4" コンジットベンダー |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA547DH-100 : 1118mm/ 1" NPT ハンドル(スチール製) |
拡大